ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様バリスタ電圧 = 56V最大AC定格電圧 = 35V最大直流定格電圧 = 45V制限電圧 = 110Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 16Jシリーズ = ZNR直径 = 15.5mm最大サージ電流 = 2000A静電容量 = 6.5nF厚さ = 5.1mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 5.1mmリードピッチ = 7.5mm金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径14 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 注文コード41119296 品番ERZV14D560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は仕様・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧 = 56V
最大AC定格電圧 = 35V
最大直流定格電圧 = 45V
制限電圧 = 110V
クランプ電流 = 10A
エネルギー = 16J
シリーズ = ZNR
直径 = 15.5mm
最大サージ電流 = 2000A
静電容量 = 6.5nF
厚さ = 5.1mm
寸法 = 15.5 (Dia.) x 5.1mm
リードピッチ = 7.5mm
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径14 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする