OR502K 電動台車オートランナー三方柵付1440×770 TRUSCO 41119504

電動台車オートランナー三方柵付1440×770

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41119504 品番OR502K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥384,300

凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーを引く・離すだけの簡単操作で、発進・加速・停止ができます。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。

仕様
搭載バッテリー:EB35
登坂角度:3°(500kg)
走行速度(km/h)
無負荷/0〜3.5
負荷/0〜2.3(500kg)
トラスコ品番464-4727 質量(kg)125 車輪径(Φmm)200 電源単相100V(コード長さ2m) 制御方式マイコン制御・アクセルレバー操作 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(荷台)1200×750×300 均等荷重(kg)500 モーターDC12V、0.2kW ハンドル高さ(mm)975 充電時間約10時間 駆動方式チェーンドライブ方式

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする