※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1台
フォーク長さ(mm)1000
フォーク幅W(mm)450
注文コード41119556
品番THPAL20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はフォーク長さ・フォーク幅Wなど4種類から選べます
他の種類を見る
走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。