※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THPAL20L ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ) TRUSCO 41119583 THPAL20L ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ) TRUSCO 41119583 THPAL20L ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ) TRUSCO 41119583

ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ)

(2件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41119583 品番 THPAL20L
参考基準価格(税別)¥136,933 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。

積載荷重(kg)2000 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)200 フォーク幅W(mm)685 フォーク長さ(mm)1220 材質(車輪)硬質ウレタン 用途パレットの運搬。 仕様ロードホイール:シングル トラスコ品番464-4841 質量(kg)76 タイプ軽量タイプ 全高(mm)1160 寸法A(mm)895 寸法B(mm)1075 フォーク内幅(mm)160 フォーク間隔(mm)365
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41119565
2023-12-06
用途:
荷物の受入れ
株式会社ケーアンドケー 様

発送の短縮もしていただき、大変うれしかったです。 動きも軽く調子いいです。

対象商品:
41119556
2013-06-10
用途:
運搬
ブルドックソース株式会社 様

納期がとにかく早かった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
1人が参考にしています
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする