※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THPT1510555S ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO 41119592 THPT1510555S ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO 41119592 THPT1510555S ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO 41119592 THPT1510555S ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO 41119592 THPT1510555S ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO 41119592

ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)

(7件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41119592 品番 THPT1510555S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥93,866 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

積載荷重(kg)1500 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 フォーク幅W(mm)550 フォーク長さ(mm)1050 トラスコ品番464-4867 質量(kg)50 タイプ標準タイプ 全高(mm)1180 寸法A(mm)717 寸法B(mm)870 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50 フォーク内幅(mm)150 フォーク間隔(mm)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41119601
2020-12-24
用途:
食品製造業
製造業

パレット、タンクの移動などで使用しています。小回りがきくので使用頻度も高く、狭い工場でとても重宝してます。

対象商品:
41119601
2020-10-20
用途:
教科書の配送
有限会社 郁文堂書店 様 (卸売・小売業)

この機種が最適なので購入したが、他のパレットトラックは不要なのにこの機種のみ特別運賃が8,000円も発生したことは、大いに不満であるし、全く納得できない。

7人が参考にしています
対象商品:
41119601
2020-09-04
用途:
玄米を作業場内で移動するために使用している。
農・林・水産業

取り扱いは軽い。30キロの玄米20個乗せて移動してもラクにできる。

対象商品:
41119601
2019-01-14
用途:
パレット製品の運搬・格納
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

軽量のパレット製品を運搬するには、これが安価で丈夫ですね。ちょっと動かすにはもってこいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41119592
2017-01-27
用途:
倉庫のパレット積荷物の移動時に

思った以上に簡単に、非常に軽く荷物の移動が出来、倉庫内の整理がやり易くなりました。ハンドパレットトラックがない倉庫生活には戻りたくないですね。

対象商品:
41119592
2017-04-17
用途:
荷物のパレット移動時
株式会社H・Sフジサワ 様

操作がシンプルでしやすく、スムーズに取り回ししやすい

対象商品:
41119592
2015-07-22
用途:
1tの木箱搬送

操作性がよく本体が軽いので女性担当者の評価が良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする