※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THPT1512268S ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO 41119601 THPT1512268S ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO 41119601

ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41119601 品番 THPT1512268S
参考基準価格(税別)¥96,933 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

積載荷重(kg)1500 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 フォーク幅W(mm)685 フォーク長さ(mm)1220 トラスコ品番464-4883 質量(kg)55 タイプ標準タイプ 全高(mm)1180 寸法A(mm)887 寸法B(mm)1040 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50 フォーク内幅(mm)150 フォーク間隔(mm)385
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41119601
2020-12-24
用途:
食品製造業
製造業

パレット、タンクの移動などで使用しています。小回りがきくので使用頻度も高く、狭い工場でとても重宝してます。

対象商品:
41119601
2020-10-20
用途:
教科書の配送
有限会社 郁文堂書店 様 (卸売・小売業)

この機種が最適なので購入したが、他のパレットトラックは不要なのにこの機種のみ特別運賃が8,000円も発生したことは、大いに不満であるし、全く納得できない。

6人が参考にしています
対象商品:
41119601
2020-09-04
用途:
玄米を作業場内で移動するために使用している。
農・林・水産業

取り扱いは軽い。30キロの玄米20個乗せて移動してもラクにできる。

対象商品:
41119601
2019-01-14
用途:
パレット製品の運搬・格納
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

軽量のパレット製品を運搬するには、これが安価で丈夫ですね。ちょっと動かすにはもってこいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41119592
2017-01-27
用途:
倉庫のパレット積荷物の移動時に

思った以上に簡単に、非常に軽く荷物の移動が出来、倉庫内の整理がやり易くなりました。ハンドパレットトラックがない倉庫生活には戻りたくないですね。

対象商品:
41119592
2017-04-17
用途:
荷物のパレット移動時
株式会社H・Sフジサワ 様

操作がシンプルでしやすく、スムーズに取り回ししやすい

対象商品:
41119592
2015-07-22
用途:
1tの木箱搬送

操作性がよく本体が軽いので女性担当者の評価が良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする