ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)L850×W520mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41119617 品番THPT158552S
参考基準価格(税別)¥91,466 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

均等荷重(kg)1500 フォーク幅W(mm)150 フォーク長さ(mm)850 トラスコ品番430-8212 質量(kg)46 全幅(mm)520 全高(mm)1180 寸法A(mm)517 寸法B(mm)670 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 フォーク間隔(mm)220
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
重量物の移動、運搬
卸売・小売業

既に購入していたパレットの形状ではリフトアップできず、この商品は返品交換不可のため、パレットを交換することになった。
適応しないパレットの形状の詳細が説明が必要だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする