※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THPT1510555SPK ハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付 TRUSCO 41119635 THPT1510555SPK ハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付 TRUSCO 41119635

ハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 フォーク長さ(mm)1050 注文コード41119635 品番THPT1510555SPK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥116,800 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はフォーク長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

積載荷重(kg)1500 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 フォーク幅W(mm)550 フォーク長さ(mm)1050 材質(車輪)ゴム・ポリウレタン 仕様パーキングブレーキ付 トラスコ品番464-4875 質量(kg)52 タイプパーキングブレーキ付タイプ 全高(mm)1180 寸法A(mm)717 寸法B(mm)870 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50 フォーク内幅(mm)150 フォーク間隔(mm)250
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする