※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THPT1512268SPK ハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付 TRUSCO 41119644 THPT1512268SPK ハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付 TRUSCO 41119644

ハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41119644 品番 THPT1512268SPK
参考基準価格(税別)¥119,066 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

積載荷重(kg)1500 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 フォーク幅W(mm)685 フォーク長さ(mm)1220 仕様パーキングブレーキ付 トラスコ品番464-4891 質量(kg)57 タイプパーキングブレーキ付タイプ 全高(mm)1180 寸法A(mm)887 寸法B(mm)1040 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50 フォーク内幅(mm)150 フォーク間隔(mm)385
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする