TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの パレットトラック
ハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41119653
品番
THPT158552SPK
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
積載荷重(kg)
1500
フォーク最低高さ(mm)
75
フォーク最高高さ(mm)
190
フォーク幅W(mm)
520
フォーク長さ(mm)
850
材質(車輪)
ゴム・ポリウレタン
仕様
パーキングブレーキ付
トラスコ品番
464-4905
質量(kg)
48
タイプ
パーキングブレーキ付タイプ
全高(mm)
1180
寸法A(mm)
517
寸法B(mm)
670
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ポリウレタン車輪 /73×80
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム車輪 /180×50
フォーク内幅(mm)
150
フォーク間隔(mm)
220
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません