リス パレットJ-D4・1111F グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41120177 品番JD4.1111F
参考基準価格(税別)¥22,560 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

衛生面、耐久性、滑り防止など諸性能をあわせもち、新しい社会的ニーズに合ったパレットです。

材質ポリプロピレン(PP) 種別片面四方差し グレー 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)3000 用途工場、企業での製品保管用として、または製品流通用として使用できます。 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番458-1407 幅(mm)260 質量(kg)16.0 高さ(mm)150 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする