リス リスパレット HB-D4・1111LH 片面四方差し 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41120247 品番HBD41111LH
参考基準価格(税別)¥25,410 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

異材質を一体成形することで従来品に比べ軽量かつ高強度を実現しました。

材質再生ポリプロピレン(PP) 種別片面四方差し ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番458-0940 幅(mm)260 質量(kg)19.5 高さ(mm)150 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90 名入れなし 外寸法・奥行(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする