ワコーパレット
ワコーパレットの 運搬機器
ワコーパレットの 運搬台車
ワコーパレットの ストックカート
スリムカート(ネスティングタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41120563
品番
WSC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
仕様
完成品
ストッパー付
材質
フレーム:スチール
フレーム表面処理:粉体塗装
架台部:ポリプロピレン
キャスター金具:スチール
車輪:ジェンゴム
用途
商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。
トラスコ品番
467-7676
質量(kg)
38
タイプ
ネスティングタイプ
キャスター
自在キャスター4個、固定キャスター2個
均等荷重(kg)
300
床面高さ(mm)
280
荷台寸法(幅)(mm)
420
ハンドル高さ(mm)
1650
キャスター径(Φmm)
固定130/自在100
荷台寸法(奥行)(mm)
1300
騒音対策
あり
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません