石井産業
石井産業の 各種パレット
石井産業の パレット
イシイ ライトパレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41120581
品番
SPTN7031211
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
超軽量で丈夫です。(一体溶接構造)リサイクル性に優れています。燻蒸・熱処理が不要です。水分を含まず、結露対策に有効です。用途に合わせたサイズ対応が可能です。
材質
亜鉛メッキ処理鋼板
SGC570(JIS規格処理鋼板)
種別
単面四方差し
動荷重(kg)
500
静荷重(kg)
1000
用途
輸出ワンウェイ用スチールパレット。構内運搬用パレット。
トラスコ品番
282-7522
幅(mm)
422.5
質量(kg)
9.9
高さ(mm)
110
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
85
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
422.5×100
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
265×80
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※局部荷重・偏荷重の積載物にはご注意ください。
※フォーク爪をぶつけますと破損する恐れがあります。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません