ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の 産婦人科用品
ナビス(アズワン)の 診察用具 産婦人科用
クスコ膣鏡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41121115
品番
Large
参考基準価格(税別)
¥8,810
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
サイズ
Large
材質
ステンレス(SUS304)
外径×全長(mm)
約Φ47×(シカン部)115
アズワン品番
7-1259-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201506
医薬品医療機器等法
一般医療機器