※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの パレットカバー・アクセサリ
ミニカーゴ鉄板張型600×600×H600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41121175
品番
VJ603
参考基準価格(税別)
¥67,380
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
材質
本体:スチール
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。
仕様
積み上げ可
トラスコ品番
516-8759
質量(kg)
22
高さ(mm)
600
タイプ
鉄板張り
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません