ジャンボックス本体#1000オレンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41121245 品番 29000100OR302
参考基準価格(税別)¥273,510 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。

容量(L)1010 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1700×1240×730 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1560×1080×575 オレンジ スタッキング 折り畳み可否 名入れなし トラスコ品番459-3782 種別SK1000OR 材質PP 質量(kg)72 有効内寸(mm)1560×1080×575 外寸(mm)1700×1240×730 内寸(mm)1580×1100×590 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300) 外寸法・幅(mm)1700 外寸法・高さ(mm)730 外寸法・奥行(mm)1240 有効内寸法・奥行(mm)1080 有効内寸法・高さ(mm)575 有効内寸法・幅(mm)1560 嵌合商品ジャンボックス 1000H4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥48,000 / 税込 ¥52,800
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする