セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 大型容器
セキスイの 水槽・タンク
積水 S型コンテナ S-200 キャスター付(自在2ケ固定2ケ) 青
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41121281
品番
S200C
参考基準価格(税別)
¥98,680
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
容量(L)
200
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
820×595×685
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
741×516×490
材質
PP
キャスター
あり
適合
(カード差し)A85
トラスコ品番
240-2238
質量(kg)
21.97
色
ブルー
外寸法・幅(mm)
820
外寸法・高さ(mm)
685
外寸法・奥行(mm)
595
有効内寸法・奥行(mm)
516
有効内寸法・高さ(mm)
490
有効内寸法・幅(mm)
741
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません