ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの 水槽・タンク
深型角槽 R型250L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41121306
品番
R250
参考基準価格(税別)
¥76,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L)
250
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
920×670×590
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
820×570×565
使用温度範囲(℃)
-20〜40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
トラスコ品番
464-9141
質量(kg)
22
使用温度範囲
-20〜40℃
外寸法・幅(mm)
920
外寸法・高さ(mm)
590
外寸法・奥行(mm)
670
有効内寸法・奥行(mm)
570
有効内寸法・高さ(mm)
565
有効内寸法・幅(mm)
820
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません