深型角槽 R型

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41121324 品番 R500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。

容量(L)500 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1337×864×685 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1227×754×550 使用温度範囲(℃)-20〜40 材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番464-9176 質量(kg)39 有効内寸(mm)1227×754×550 外寸法・幅(mm)1337 外寸法・高さ(mm)685 外寸法・奥行(mm)864
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37450131
2022-08-02
用途:
魚の選別
農・林・水産業

この様な桶が欲しかったのですが近所のホームセンターに売ってなかったので助かりました。
造りも丈夫そうで大変満足してます。

対象商品:
37450122
2019-12-03
用途:
魚の飼育
飲食業

同様の商品をホームセンターで探しましたが、この商品ほど軽くて丈夫な物はありませんでした。大変気に入ってます。

対象商品:
37450122
2017-11-07
用途:
農業
農・林・水産業

牛の餌を入れるために。軽くて、丈夫です。四角なので、固定がなかなか難しいですが、今のところ、牛に壊されることもなく、餌給与が出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする