ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの 水槽・タンク
深型角槽 R型キャスター付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41121351
品番
R500K
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L)
500
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1337×864×793
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1227×754×550
使用温度範囲(℃)
-20〜40
材質
ポリエチレン
キャスター
あり
トラスコ品番
464-9184
質量(kg)
60.5
使用温度範囲
-20〜40℃
外寸法・幅(mm)
1337
外寸法・高さ(mm)
793
外寸法・奥行(mm)
864
有効内寸法・奥行(mm)
754
有効内寸法・高さ(mm)
550
有効内寸法・幅(mm)
1227
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません