セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 大型容器
セキスイの ローリータンク
積水 LL型セキスイ槽 LL-1000バルブ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41121367
品番
LL1000
参考基準価格(税別)
¥197,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
容量(L)
1000
幅(mm)
1200
奥行(mm)
1200
高さ(mm)
1020
使用温度範囲(℃)
-20〜40
用途
農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番
460-6051
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
48
アズワン品番
65-2722-55
排水口内径
25
注水口内径(mm)
380
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません