セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 大型容器
セキスイの ローリータンク
積水 LL型セキスイ槽 LL-600バルブ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41121376
品番
LL600
参考基準価格(税別)
¥94,330
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
容量(L)
600
幅(mm)
1120
奥行(mm)
920
高さ(mm)
875
使用温度範囲(℃)
-20〜40
用途
農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番
460-6094
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
21.4
アズワン品番
65-2722-53
排水口内径
25
注水口内径(mm)
380
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません