新鋭工業
新鋭工業の 計測・測定機器
新鋭工業の 湿潤器・流量計
フレンドリーフロー(ボンベ用ダイヤル式酸素流量計) 加湿瓶
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
加湿瓶(ブルー)
仕様
警報機能付き
注文コード
41121377
品番
DXB
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
警報機能付き
種別
加湿瓶(ブルー)
材質
加湿瓶/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
370mL
圧力
2〜19.6MPa
流量(L/min)
(酸素)0・0.5・1・2・3・4・5・6・8・10・12・15
アズワン品番
8-9854-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00012000022
オートクレーブの可否
可
医薬品医療機器等法
一般医療機器