セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 大型容器
セキスイの ローリータンク
積水 LL型セキスイ槽 LL-800バルブ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41121385
品番
LL800
参考基準価格(税別)
¥142,850
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
容量(L)
800
幅(mm)
1200
奥行(mm)
1020
高さ(mm)
960
使用温度範囲(℃)
-20〜40
用途
農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番
460-6108
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
35
アズワン品番
65-2722-54
排水口内径
25
注水口内径(mm)
380
商品タイプ
本体
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません