新鋭工業
新鋭工業の 計測・測定機器
新鋭工業の 湿潤器・流量計
フレンドリーフロー(ボンベ用ダイヤル式酸素流量計) 加湿瓶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
加湿瓶小
注文コード
41121395
品番
加湿瓶小
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
加湿瓶小
材質
加湿瓶/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
160mL
圧力
2〜19.6MPa
流量(L/min)
(酸素)0・0.5・1・2・3・4・5・6・8・10・12・15
アズワン品番
8-9854-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00012000022
オートクレーブの可否
フィルター部・導圧管部のみ可
医薬品医療機器等法
一般医療機器