YB型 黒色 ローリータンク

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41121446 品番 YB3000
参考基準価格(税別)¥451,200 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。

容量(L)3000 幅(mm)2035 奥行(mm)1600 高さ(mm)1365 使用温度範囲(℃)-20〜40 用途農業用の散水・灌水に使用可能。 トラスコ品番464-9664 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)140 排水口内径2 注水口内径(mm)450 商品タイプ本体
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※バルブご利用時は専用のソケットをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
再配達となる場合、再配達手数料が発生する可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41121403
2015-08-18
用途:
純水水一時保存タンク
株式会社SSG 様

耐候性のあるタンクは種類が限られ藻の発生が少ないと思われます
長期保存と違い重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする