ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの ローリータンク
Y型ローリータンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3000
注文コード
41121534
品番
Y3000
参考基準価格(税別)
¥451,200
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
容量(L)
3000
幅(mm)
2035
奥行(mm)
1600
高さ(mm)
1365
使用温度範囲(℃)
-20〜40
用途
防除、灌水、運搬に使用可能。
トラスコ品番
464-9583
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
140
排水口内径
2
注水口内径(mm)
450
商品タイプ
本体
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配送地域によっては、配送出来ないもしくはチャーター便になる場合がございますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません