ステリライザー 355×205×240

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41121693 品番FV-209B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,800
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 12W コード長さ(m)2m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×205×240 殺菌灯8W(上部1灯) 2段(棚間隔:90mm) アズワン品番8-9983-01 庫内寸法(mm)310×160×190

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41121693 FV-209B 55075800 FV-209B 卓上紫外線消毒器 コスモ・ティアンドエフ 卓上紫外線消毒器 コスモ・ティアンドエフ 1台 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
小物の消毒など
その他業種

8月に購入、12月にタイマーが作動しなくなりつきっぱなしになりました。

対象商品:
41121693
2020-04-16
用途:
医療用具の消毒

車に積んで移動中に簡単な医療機器の消毒に使用しています。今のところ大きな問題はありませんが、揺れによって布製品などの一部が紫外線灯に触れると焦げる可能性があります。基本は屋内で安定した環境で使用するものだと思いますので、製品自体の問題はありません。ポータブルバッテリー100v27000mA出力のもので日中移動運用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41121693
2024-04-26
用途:
PCR用ピペットマンの保管
国立大学法人鹿児島大学 様 (教育・研究機関)

UVが強いせいなのか、ピペットマンのボディーのプラスチックが劣化する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする