※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARS アローサイン緑 スイコー 41121972 ARS アローサイン緑 スイコー 41121972

アローサイン緑

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41121972 品番ARS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

分かりやすい矢印で、ドライバーを的確に誘導します。
取手が付いて、運搬が楽で便利です。
ポリエチレン製で、汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。

間口W×奥行D×高さH(mm)1090×390×850 用途工事現場や駐車場でのドライバーへの注意喚起や誘導。イベント会場などでの誘導。 仕様取手付 トラスコ品番456-8711 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)7.2 表示内容矢印
注意
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする