LED式視力検査器(ワイヤレス 色覚検査付) 脚立式 RC-1000Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41121982 品番RC-1000A-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。

タイプ3m用 種別斜め入り8方向 付属品ACアダプター(充電器)×1個、保護袋×1枚 仕様組み立て式(要工具)、色覚検査(R&G)付き、視力表/国際標準ランドル氏環 質量(kg)本体/8.5、スタンド/7、コントロールボックス/0.4 サイズ本体/350×70×790mm、スタンド/420×530×1590〜2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm 電源AC100V 50/60Hz(電源コード長 キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し) アズワン品番7-1218-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006 測定距離(m)3 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41121982 RC-1000A-3 55044239 RC-1000A-3 LED式視力検査器 新和精工 LED式視力検査器 新和精工 1台 299,800 税込329,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする