カワモト
カワモトの 口腔ケア
カワモトの 口腔スポンジ・歯ブラシ
マウスピュア(R) 吸引歯ブラシ 1袋(1本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41122086
品番
-
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
仕様
使いきりタイプ
材質
ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
195
アズワン品番
8-3684-11
接続径(チューブ)(Φmm)
内径5〜8
毛のかたさ
やわらかめ