※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの 水槽・タンク
密閉丸型完全液出しタンク
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41122182
品番
HT4000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
容量(L)
4000
高さ(mm)
(タンク)2920
厚さ(mm)
10
用途
内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。
トラスコ品番
456-8915
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
310
直径(Φmm)
1740×1780
使用温度範囲
-20〜40℃
肉厚(mm)
(タンク)10
架台
鋼製枠高さ/760mm
マンホール(Φmm)
(タンク)500
注意
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません