曜日別特売
RL-500L R型角型容器 排水栓付40A ダイライト 41122225

R型角型容器 排水栓付40A

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
容量(L)500
内容量1個注文コード41122225品番RL-500L
参考基準価格(税別)¥96,400販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。

容量(L)500外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1840×920×410有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1700×780×384使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付トラスコ品番464-9231質量(kg)28使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1840外寸法・高さ(mm)410外寸法・奥行(mm)920有効内寸法・奥行(mm)780有効内寸法・高さ(mm)384有効内寸法・幅(mm)1700
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41122225
2025-06-03
用途: 花卉を立てる
農・林・水産業

数年前に購入した者ですが非常に使い勝手良いです
しかし今の価格見てビックリしました
1.5倍なってる、、

対象商品 : 37450384
2022-04-22
用途: 魚の運搬
有限会社松岡組建設業・工事業

とても丈夫で使用後も排水栓が付いているので、簡単に排水が出来、とても楽に作業ができます。

対象商品 : 37450384
2020-05-15
用途: 鯉の水槽
明照寺

とっても良いです。もうひとかた大きい方が良かったかも。

1が参考にしています
対象商品 : 41122216
2015-09-11
用途: 漏れ検査

製品の漏れ検査用に使用しております。深さも十分で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37450384
2014-06-16
用途: 設備の清掃用

他のサイト、商社経由よりもかなり安く買えました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする