※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 厨房機器・設備・調理機械
ERECTA(エレクター)の 板金製品類・棚・ストッカー
ERECTA(エレクター)の 棚・シェルフ・ラック
メトロマックス 460mmフラットマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41122392
品番
MX1836F-MX74P-5
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。
小物の収納に最適です。
間口(mm)
910
棚段数(段)
5
トラスコ品番
770-6979
質量(kg)
35.6
高さ(mm)
1900
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。
種別
組立式
材質
(棚板マット部)抗菌加工ポリエチレン、(柱)ポリエチレン(グラスファイバー入り)
色
ライトブルー
ピッチ(mm)
(棚板調整)13
使用温度範囲(℃)
-29〜52
奥行(mm)
460
最大積載量(kg)
750
組立時間
1人40分
均等積載量(kg/段)
360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,250
/
税込
¥
5,775