ワンタッチラック915×450×H1368 4段 白×オレンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41122803 品番TR5344W
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

部品・工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で、搬入・設置・撤去がスピーディーです。
組み立て、解体が不要な一体折りたたみ構造です。
折りたたむと、奥行方向が完成品の約1/6なので、収納・保管に省スペース化ができます。

仕様組立式、一体折りたたみ構造 トラスコ品番362-9392 質量(kg)21.0 ホワイト/オレンジ 高さ(mm)1368 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)915 段数4 耐荷重(kg/段)100 棚段数4 組立時間目安/2人5分 材質(ベース)ポリエチレン 表面処理(本体)エポキシメラミン焼き付け塗装 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)915×450×1368 総耐荷重(kg)400 有効間口(mm)810 棚板内寸・間口(mm)810 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする