仕様
LED色 = 青
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 4 V
光度 = 400 mcd
ピン数 = 2
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 472 nm
寸法 = 3mm
レンズ色 = 青
パナソニック丸型LED - 3 mm. このLED製品は、パナソニックの丸型シリーズの製品です。 3 mmラジアルスルーホールLEDです。 この丸型LEDには、さまざまな色の着色拡散パッケージが用意されています。. 直径3.8 mmのボディに直径3 mmの凸レンズ 着色拡散パッケージ 標準の2.54 mm (0.1インチ)取り付けピッチ リード長26.5 mm