10SVP120M 表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ Panasonic(パナソニック) 41123934

表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41123934 品番10SVP120M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は電圧・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 120μF
テクノロジー = ポリマー
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 8 x 6.9mm
高さ = 6.9mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
シリーズ = OS-CON
リーク電流 = 240 μA
OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする