耐荷重(kg/段)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×615×2104
段数6
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番503-8944
質量(kg)42.5
高さ(mm)2104
奥行(mm)615
間口(mm)890
棚段数6
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人40分
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)2104
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)801
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)615
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
均等耐荷重(kg/段)100