仕様組立式
トラスコ品番503-9339
質量(kg)66.8
色グレー
高さ(mm)1804
材質(本体)スチール
奥行(mm)465
間口(mm)1515
段数5
耐荷重(kg/段)100
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)1804
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×465×1804
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1426
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)465
外寸法・間口(mm)1515
棚板内寸・間口(mm)1426
均等耐荷重(kg/段)100