アズワン
アズワンの 車イス
アズワンの その他車いす用品
車椅子用ゲルクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41125227
品番
WP464105-GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3層構造のクッションで臀部にかかる圧力を吸収分散させ、座位姿勢を保ちます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クッション ゲルタイプ 多用途
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
仕様
防汚・防水加工、ハンドル付き
材質
中身/PU(ポリウレタン)フォーム・ゲル、カバー/ナイロン・ポリエステル・PVC(塩化ビニル樹脂)コート
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
460×410×50
アズワン品番
8-2241-01
洗濯方法
手洗い可(カバーのみ)/乾燥機不可