※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41125533
品番
63VT25
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,650
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
仕様
組立式
トラスコ品番
504-2950
質量(kg)
56.4
色
ネオグレー
高さ(mm)
1804
奥行(mm)
337
間口(mm)
890
段数
5
均等耐荷重(kg)
100
組立時間
2人50分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×337×1804
有効間口(mm)
801
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
50mm
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません