仕様組立式
トラスコ品番504-2992
幅(mm)875
質量(kg)67.4
色ネオグレー
高さ(mm)1804
奥行(mm)465
間口(mm)890
段数6
均等耐荷重(kg)100
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人50分
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1804
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1804
有効間口(mm)801
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)465
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801