特殊衣料
車いすクッション用防水カバー
商品レビューを投稿する
サイズ
L
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41125613
品番
L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
車いすクッションの防汚に効果的な防水カバーです。裏面はゴム仕様ですので、着脱が容易です。
材質
ポリエステル100%・PU(ポリウレタン)コーティング(裏地のみ)
サイズ
L
本体寸法(mm)
400×400×70
アズワン品番
8-2737-02
適合寸法(mm)
390~410×390~410×60~80
洗濯方法
洗濯可(40℃)/脱水可/乾燥機可(60℃)