※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63WT24 軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm TRUSCO 41125646 63WT24 軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm TRUSCO 41125646

軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41125646 品番 63WT24
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥106,560 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。

仕様組立式 トラスコ品番504-3000 幅(mm)890 質量(kg)70.4 ネオグレー 高さ(mm)1804 奥行(mm)637 間口(mm)890 段数4 均等耐荷重(kg)100 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人50分 外寸法・高さ(mm)1804 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×683×1804 有効間口(mm)801 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)637 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする