Panasonic(パナソニック)
表面実装耐サージ型 厚膜 固定抵抗器 ERJPAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
注文コード
41125876
品番
ERJPA3F1202V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
抵抗・温度係数・内容量
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗 = 12kΩ
パッケージ/ケース = 603
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
自動車規格 = AEC-Q200
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = ERJPA3
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = はんだ
ケーススタイル = フォーマル
0603フォーマット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリーズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリーズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサージ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフローはんだ付けやフローはんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバータ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。. 高い信頼性、安定した回路動作 省スペースの0603パッケージサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %