仕様
抵抗 = 620Ω
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 1.6 x 0.5mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = ERJPA3
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = はんだ
ケーススタイル = フォーマル
0603フォーマット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリーズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサージ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 省スペースの0603パッケージサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバータ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能