フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS9113-A, IPM駆動用, 5-Pin

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41126357 品番PS9113-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様
実装タイプ = 表面実装
最大順方向電圧 = 2.1V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = SOP
入力電流タイプ = DC
絶縁電圧 = 3750 Vrms
最大電流変換率 = 110%
最小電流伝送率 = 44 %
フォトカプラ IC(アナログ)出力 1,ルネサスエレクトロニクス(NEC). 海外安全規格:UL認定品 PS99613-Aは、ULの他にCSA認定品、 PS9587L1/L2-Aは、CSA、BSI、北欧規格認定品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする