ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ハリヤード・ヘルスケア・インク
ウルトラサージカルガウン M
78034-10、1箱(1枚×25袋)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(1枚×25袋)
注文コード
41126627
品番
78034-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
サイズ
M
仕様
EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番
0-8640-01
素材
SMS不織布(ポリプロピレン
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
サージカルガウン(ブルーライン)
メンリッケヘルスケア
¥
38,900〜
不織布 ガウンブルー
EBM
¥
17,900
手術ガウン(センターバック式) BMC-8920
ナガイレーベン
¥
3,290
(1)
ポリエチエプロン エコノミー
川西工業
¥
499
(1)
ウルトラ・ドライエプロン 袖付タイプ
ワコウ
¥
2,590
(2)
CPEガウン 袖ゴムタイプ
原田産業
¥
1,190
(2)
メンズ手術衣 135
KAZEN
¥
2,990
(1)
白衣 不織布
モノタロウ
¥
349〜
(8)
アイソレーションガウン 不織布製
モノタロウ
¥
599
(2)
バスケットへ
カッポウギ ビニール製
東京硝子器械(TGK)
¥
1,390
(1)
バスケットへ
ディスポ白衣
アズワン
¥
544〜
(2)
手術ガウン(左ひも止め式) BMA-8110
ナガイレーベン
¥
5,990
不織布使い捨て白衣
TRUSCO
¥
4,114
(2)
化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥
969
(26)
保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥
699
(21)
クリーンエプロン 袖なし
オオサキメディカル
¥
289〜
(6)
使い捨てプラスチックエプロン ゼロエプロン
モレーンコーポレーション
¥
979
防水エプロン(ジャブエプロン)
ワコウ
¥
2,790
(1)
手術ガウン(左ひも止め式) BMC-8910
ナガイレーベン
¥
3,990
手術衣(センターバック式) AD-117
ナガイレーベン
¥
3,290
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
医療
ユニフォーム・シューズ
ユニフォーム
手術着
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「ウルトラサージカルガウン M」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品