TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パイプ式軽量棚
TRUSCOの パイプ式軽量棚本体
フレックスラック5段1800×450×1200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41127116
品番
FLR-4645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,900
クロムメッキのΦ31.8mmのパイプを使用しているため、大変美しい仕上がりです。
工場、事務所を問わず、病院、研究室などでも使用できます。
ピッチ25mmで、棚板を移動することができます。
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1200
間口(mm)
1800
棚段数(段)
5
トラスコ品番
502-8442
種別
組立式
質量(kg)
48.9
色
ネオグレー
タイプ
ベタ棚
ピッチ
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
750
パイプ径(Φmm)
31.8
組立時間
2人30分
均等積載量(kg/段)
150
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000